pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073662 MQDEC2-415 - 3073662

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084162

Codice prodotto

TUK3073662

Cod. produttore

3073662

Produttore

TUK

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Schermato:

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo: M12 a terminazione singola; connettore femmina dritto a 4 pin; guaina in PVC nero schermato 4x22 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato