pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3073551 LS2TP30-1200Q88 - 3073551

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3073551 LS2TP30-1200Q88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Altezza del sensore - 1264 mm

  • Lunghezza del sensore - 31.8 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084155

Codice prodotto

TUK3073551

Cod. produttore

3073551

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Altezza del sensore:

1264 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

140 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

22 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Portata del campo di protezione:

15 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

1200 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

EZ-SCREEN TIPO 2; Uscita TRIP; Coppia E/R; Risoluzione 30 mm; Area definita 1200 mm; Portata 15 m; Alloggiamento giallo; QD integrale M12 a 8 pin; Hardware di montaggio incluso