TURCK BANNER SRL - TUK3073546 LS2TP30-450Q88 - 3073546
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza campo di protezione - 450 mm
Altezza del sensore - 515 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 140 mA
Portata del campo di protezione - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007084148
Codice prodotto
TUK3073546
Cod. produttore
3073546
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza campo di protezione:
450 mm
Altezza del sensore:
515 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
140 mA
Portata del campo di protezione:
15 m
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Lunghezza del sensore:
31.8 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
14 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
2