pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073540 LS2TR30-1050Q8 - 3073540

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3073540 LS2TR30-1050Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 1050 mm

  • Altezza del sensore - 1114 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 90 mA

  • Portata del campo di protezione - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084131

Codice prodotto

TUK3073540

Cod. produttore

3073540

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

1050 mm

Altezza del sensore:

1114 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

90 mA

Portata del campo di protezione:

15 m

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

21 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

2

LS2TR30-1050Q8 EZS TIPO2 R TRIP 30 mm x 1050 mm