pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073252 CSB-M1281M1281 - 3073252

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...105 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...105 °C

  • Corrente nominale In - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084100

Codice prodotto

TUK3073252

Cod. produttore

3073252

Produttore

TUK

Schermato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo splitter M12 QD; 8 pin a doppia estremità con 0,3 diramazioni femmina e; connettore trunk maschio girevole; lunghezza trunk 0,3 m; 8X22 GA 1 piede tronco 1 piede diramazione