pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073240 QS18VN6LLPQ8 - 3073240

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 10000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084094

Codice prodotto

TUK3073240

Cod. produttore

3073240

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

10000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.7 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Classe di protezione laser:

Classe 1

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

WORLD-BEAM QS18 LASER POLAR RETRO; Portata: 0,1-10 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: NPN a stato solido complementare; QD integrale M12 a 4 pin