pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073073 QS30VR3FF200QPMA16 - 3073073

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...200 mm

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084025

Codice prodotto

TUK3073073

Cod. produttore

3073073

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...200 mm

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

22 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

51.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

15 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

52.7 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Serie WORLD-BEAM QS30: Tensione universale - FF; Intervallo: 200 mm; Ingresso: 12-250 V cc o 24-250 V ca; Uscita: Relè SPDT e/m - 250 V ca; Pigtail PUR micro stile da 150 mm (6 pollici) QD; progettato per l'uso con la staffa SMBQS30YL