pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072452 SLSCP30-1500Q88 - 3072452

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 1500 mm

  • Altezza del sensore - 1569 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 375 mA

  • Portata del campo di protezione - 18 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083943

Codice prodotto

TUK3072452

Cod. produttore

3072452

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

1500 mm

Altezza del sensore:

1569 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

375 mA

Portata del campo di protezione:

18 m

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

27 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Coppia a cascata EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 1500 mm (59,1 pollici); Lunghezza alloggiamento: 1569 mm (61,8 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova