pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3072449 SLSCP30-1050Q88 - 3072449

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 1120 mm

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083929

Codice prodotto

TUK3072449

Cod. produttore

3072449

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

1120 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

375 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

21 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Portata del campo di protezione:

18 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

1050 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia a cascata EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 1050 mm (41,3 pollici); Lunghezza alloggiamento: 1120 mm (44,1 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova