TURCK BANNER SRL - TUK3072440 SLSCP14-900Q88 - 3072440
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza campo di protezione - 900 mm
Altezza del sensore - 971 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 375 mA
Portata del campo di protezione - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007083820
Codice prodotto
TUK3072440
Cod. produttore
3072440
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza campo di protezione:
900 mm
Altezza del sensore:
971 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
375 mA
Portata del campo di protezione:
6 m
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
32 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4