pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3072392 SLSP30-900Q88 - 3072392

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 971 mm

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083745

Codice prodotto

TUK3072392

Cod. produttore

3072392

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

971 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

375 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

19 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Portata del campo di protezione:

18 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

900 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia EZ-SCREEN; Risoluzione: 14 mm; Portata: 6 m (20 piedi); Area definita: 900 mm (35,5 pollici); Lunghezza alloggiamento: 970 mm (38,2 pollici); Connessione: M12 QD a 8 pin