TURCK BANNER SRL - TUK3072391 SLSP30-750Q88 - 3072391
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 821 mm
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007083738
Codice prodotto
TUK3072391
Cod. produttore
3072391
Produttore
TUK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
821 mm
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
375 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
17 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Portata del campo di protezione:
18 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
750 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65