pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072389 SLSP30-450Q88 - 3072389

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 522 mm

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083714

Codice prodotto

TUK3072389

Cod. produttore

3072389

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

522 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

375 mA

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

13 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Portata del campo di protezione:

18 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

450 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia EZ-SCREEN; Risoluzione: 30 mm; Portata: 18 m (60 piedi); Area definita: 450 mm (17,7 pollici); Lunghezza alloggiamento: 522 mm (20,6 pollici); Connessione: connettore M12 a 8 pin; Emettitore: nessun ingresso di prova