pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071817 LX24RQ - 3071817

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3071817 LX24RQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 599 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 646.8 mm

  • Portata del campo di protezione - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083523

Codice prodotto

TUK3071817

Cod. produttore

3071817

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

599 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

646.8 mm

Portata del campo di protezione:

2 m

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Serie LX: Ricevitore; Portata standard; Portata: Normale 300 mm - 2 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD