pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071744 Q60VR3LAF1400Q1 - 3071744

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...1400 mm

  • Max. distanza di commutazione - 1400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083493

Codice prodotto

TUK3071744

Cod. produttore

3071744

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...1400 mm

Max. distanza di commutazione:

1400 mm

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

25 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

91.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Tempo di reazione:

15 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

60 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...45 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Classe di protezione laser:

Classe 1

Serie Q60: Laser a campo regolabile (Cls 1) Univ Volt; Gamma: 200-1400 mm; Ingresso: 12-250 V cc o 24-250 V ca; Uscita: relè elettromeccanico (SPST); QD Micro-Style