pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071559 QS30EX - 3071559

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 213000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083448

Codice prodotto

TUK3071559

Cod. produttore

3071559

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

213000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Altro

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

22 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

30 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

875 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS30: Emettitore ad alta potenza; Portata: 213 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; Cavo da 2 m (6,5 piedi) (LAVAGGIO AUTO)