pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071324 QS186LEQ5 - 3071324

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 30000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083400

Codice prodotto

TUK3071324

Cod. produttore

3071324

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

30000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Classe di protezione laser:

Classe 1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

6

Serie WORLD-BEAM QS18: Laser Classe 1; Portata: 30 m; Ingresso: 10-30 V CC; Uscita: Non applicabile; Connettore a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)