TURCK BANNER SRL - TUK3070967 MQDMC-430RA - 3070967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 9.14 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
2000007083363
Codice prodotto
TUK3070967
Cod. produttore
3070967
Produttore
TUK
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
9.14 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Schermato:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


