TURCK BANNER SRL - TUK3069699 SSA-EBM-02L - 3069699
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000007083301
Codice prodotto
TUK3069699
Cod. produttore
3069699
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Kit pulsante di arresto di emergenza in metallo da 22 mm; il kit include: attuatore da 40 mm su albero in metallo; adattatore di montaggio in metallo, 2 contatti NC; legenda di arresto di emergenza


