pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3067508 VTBP6LQ - 3067508

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Temperatura ambiente - -20...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006314116

Codice prodotto

TUK3067508

Cod. produttore

3067508

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

43.2 mm

Altezza del sensore:

59.9 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

13