TURCK BANNER SRL - TUK3067493 BRT-40X19AM - 3067493
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 19 mm
Altezza - 45 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000007083271
Codice prodotto
TUK3067493
Cod. produttore
3067493
Produttore
TUK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
19 mm
Altezza:
45 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Target retroriflettente: rettangolare 45 x 19 mm; fattore di riflettività: 1,2; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - foro per vite per montaggio


