TURCK BANNER SRL - TUK3067492 BRT-40X19A - 3067492
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 19 mm
Altezza - 45 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000007083264
Codice prodotto
TUK3067492
Cod. produttore
3067492
Produttore
TUK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
19 mm
Altezza:
45 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Target retroriflettente: rettangolare 45 x 19 mm; fattore di riflettività: 1,3; temperatura da -20 a +60 °C; plastica


