pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3067223 OTBVP6LQDH - 3067223

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3067223 OTBVP6LQDH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza del sensore - 43.2 mm

  • Altezza del sensore - 59.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083257

Codice prodotto

TUK3067223

Cod. produttore

3067223

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

43.2 mm

Altezza del sensore:

59.9 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 10-30 V cc; alloggiamento superiore: policarbonato; uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin