pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3064634 R55FQ - 3064634

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3064634 R55FQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083189

Codice prodotto

TUK3064634

Cod. produttore

3064634

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

97 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

R55 Color Mark: fibra di vetro con LED a infrarossi; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso: 10-30 V cc; uscite: bipolare NPN/PNP; QD integrale M12 a 5 pin