pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3064584 QS18VP6RQ5 - 3064584

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083172

Codice prodotto

TUK3064584

Cod. produttore

3064584

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

0.75 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

6

Serie WORLD-BEAM QS18: Ricevitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)