pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3064582 QS186EQ5 - 3064582

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083165

Codice prodotto

TUK3064582

Cod. produttore

3064582

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS18: Emettitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)