pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3063188 QS18VP6LPQ5 - 3063188

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 3500 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007083059

Codice prodotto

TUK3063188

Cod. produttore

3063188

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

3500 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.6 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

WORLD-BEAM: Polarizzato Retro; Portata: 3,5 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: PNP complementare; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD