TURCK BANNER SRL - TUK3061642 fotoelettrico QS18 Diffuso 16mm PNP cavo - 3061642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 0...16 mm
Max. distanza di commutazione - 16 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488616427
Codice prodotto
TUK3061642
Cod. produttore
3061642
Produttore
TUK
Distanza operativa:
0...16 mm
Max. distanza di commutazione:
16 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
15 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
34.5 mm
Lunghezza del sensore:
31.1 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
0.6 ms
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V