pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3056914 MQDC-615 - 3056914

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3056914 MQDC-615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082922

Codice prodotto

TUK3056914

Cod. produttore

3056914

Produttore

TUK

Numero di poli:

6

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

4.57 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Schermato:

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 6 pin; guaina in PVC nero 6x24 da 4,57 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato