pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3055750 EM-F-7G - 3055750

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3055750 EM-F-7G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Profondità - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007082861

Codice prodotto

TUK3055750

Cod. produttore

3055750

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

118 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

3.8 W

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Modulo di estensione di sicurezza; Ingressi: 1 = uscita del dispositivo primario; 24 V ca/cc; Uscite di sicurezza: 4 NO, 6 A; Uscite ausiliarie: nessuna; Morsettiera: fissa; Larghezza 22,5 mm