pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3055476 SLE30B6VQ - 3055476

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 18.8 mm

  • Con interfaccia di comunicazione AS-Interface - sì

  • Con interfaccia di comunicazione CANOpen - sì

  • Con interfaccia di comunicazione INTERBUS - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082847

Codice prodotto

TUK3055476

Cod. produttore

3055476

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

18.8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

52.1 mm

Lunghezza del sensore:

72.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Portata del campo di protezione:

0.03 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie SLE30 EXPERT: sensore a fessura in modalità di apprendimento; larghezza fessura: 30 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12