pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3054315 Q45VR3LVQ - 3054315

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3054315 Q45VR3LVQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 9000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082809

Codice prodotto

TUK3054315

Cod. produttore

3054315

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

9000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

15 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Grado di protezione (NEMA):

6P

Serie Q45: Retro; Portata: da 0,08 a 9 m; Ingresso: 12-250 V cc / 24-250 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Mini QD integrale a 5 pin