pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3054311 Q45VR3FQ - 3054311

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Forma della scatola - Blocco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082786

Codice prodotto

TUK3054311

Cod. produttore

3054311

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Blocco

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie Q45: fibra ottica in vetro a infrarossi; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso: 12-250 V cc / 24-250 V ca; uscita: relè elettromeccanico SPDT; mini QD integrale a 5 pin