pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3054308 Q45VR3DQ - 3054308

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...450 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082779

Codice prodotto

TUK3054308

Cod. produttore

3054308

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...450 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

450 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

30 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

15 ms

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Serie Q45: Diffusa; Gamma: 450 mm; Ingresso: 12-250 V cc / 24-250 V ca; Uscita: Relè elettromeccanico SPDT; Mini QD integrale a 5 pin