pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3053994 Q453E - 3053994

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082762

Codice prodotto

TUK3053994

Cod. produttore

3053994

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie Q45: Emettitore; Portata: 60 m; Ingresso: 12-250 V CC / 24-250 V CA; Uscita: non applicabile; Cavo da 2 m (6,5 piedi)