pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3053982 Q45VR3R - 3053982

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...250 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082755

Codice prodotto

TUK3053982

Cod. produttore

3053982

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...250 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

92.1 mm

Lunghezza del sensore:

54.2 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

15 ms

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie Q45: Ricevitore; Portata: 60 m; Ingresso: 12-250 V cc / 24-250 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Cavo da 2 m (6,5 piedi)