pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3052907 PVA225P6Q - 3052907

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 266.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082717

Codice prodotto

TUK3052907

Cod. produttore

3052907

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

266.4 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP64

Grado di protezione (NEMA):

2

Serie PVA: coppia di array da 225 mm - emettitore/ricevitore; portata: 2 m; ingresso: 12-30 V cc; uscita: 1 PNP (sul ricevitore); connettore a spirale M12 QD