pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3052903 PVA100P6Q - 3052903

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 137.8 mm

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082700

Codice prodotto

TUK3052903

Cod. produttore

3052903

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP64

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

137.8 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Lunghezza del sensore:

15 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Grado di protezione (NEMA):

2

Serie PVA: coppia di array da 100 mm - emettitore/ricevitore; portata: 2 m; ingresso: 12-30 V cc; uscita: 1 PNP (sul ricevitore); connettore a spirale M12 QD