pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3051918 PVA225P6RQ - 3051918

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 266.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082656

Codice prodotto

TUK3051918

Cod. produttore

3051918

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

266.4 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP64

Grado di protezione (NEMA):

2

Serie PVA: Array da 225 mm - Ricevitore; Portata: 2 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita: 1 PNP programmabile per LO/DO; Connettore a spirale M12 QD