TURCK BANNER SRL - TUK3051917 PVA100P6RQ - 3051917
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 137.8 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V
Lunghezza del sensore - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007082649
Codice prodotto
TUK3051917
Cod. produttore
3051917
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP64
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
137.8 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...30 V
Lunghezza del sensore:
15 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza del sensore:
30 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Grado di protezione (NEMA):
2