pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3051914 PVA225P6EQ - 3051914

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 266.4 mm

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082632

Codice prodotto

TUK3051914

Cod. produttore

3051914

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP64

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

266.4 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Lunghezza del sensore:

15 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Grado di protezione (NEMA):

2

Serie PVA: Array da 225 mm - Emettitore; Portata: 2 m; Ingresso: 12-30 V CC; Uscita: non applicabile; QD a spirale M12