pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3048675 M18SP6FF100Q - 3048675

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3048675 M18SP6FF100Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...100 mm

  • Max. distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082465

Codice prodotto

TUK3048675

Cod. produttore

3048675

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...100 mm

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

82.7 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Tempo di reazione:

3 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Serie EZ-BEAM M18: Campo fisso; Portata: 100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin