pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3042007 TM186EQ8 - 3042007

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081932

Codice prodotto

TUK3042007

Cod. produttore

3042007

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

31.5 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

1.5 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

6

EZ-BEAM TM18: Emettitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Nessuna; QD integrale M12 a 4 pin