pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3041032 Q45BB6LLQ6 - 3041032

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 70000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081925

Codice prodotto

TUK3041032

Cod. produttore

3041032

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

70000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

2 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Classe di protezione laser:

Classe 2

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie Q45: Laser Retro; Portata: 0,3 - 70 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin