TURCK BANNER SRL - TUK3039554 SM91RANQD - 3039554
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 30000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Larghezza del sensore - 36.6 mm
Altezza del sensore - 77.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007081918
Codice prodotto
TUK3039554
Cod. produttore
3039554
Produttore
TUK
Max. distanza di commutazione:
30000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore 7/8 di pollice
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
36.6 mm
Altezza del sensore:
77.5 mm
Lunghezza del sensore:
35.6 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro