TURCK BANNER SRL - TUK3038667 Q45BB6FQ5 - 3038667
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Forma della scatola - Blocco
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007081888
Codice prodotto
TUK3038667
Cod. produttore
3038667
Produttore
TUK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Blocco
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro


