pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3037629 Q45AD9LPQ - 3037629

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 5...15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081833

Codice prodotto

TUK3037629

Cod. produttore

3037629

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...15 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

5 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Q45 NAMUR: Polarizzato Retro; Portata: 6 m; Ingresso: 5-15 V cc; Uscita: NAMUR; QD integrale M12 a 4 pin