pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3037012 Q45BW22DLQ - 3037012

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3037012 Q45BW22DLQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...1800 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 90...250 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081819

Codice prodotto

TUK3037012

Cod. produttore

3037012

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...1800 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

90...250 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

1800 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del sensore:

30 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

90...250 V

Serie Q45: Diffusa; Portata: 1,8 m; Ingresso: 90-250 V CA; Uscita: Relè a stato solido SPST; Mini QD integrale a 3 pin