TURCK BANNER SRL - TUK3034078 OTBVR81QD - 3034078
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...30 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice
Confezione
1 PZ
EAN
2000007081765
Codice prodotto
TUK3034078
Cod. produttore
3034078
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...30 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore 7/8 di pollice
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
43.2 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
13