pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3034041 OTBVR81LQD - 3034041

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3034041 OTBVR81LQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza del sensore - 43.2 mm

  • Altezza del sensore - 59.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081758

Codice prodotto

TUK3034041

Cod. produttore

3034041

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

43.2 mm

Altezza del sensore:

59.9 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 20-30 V CA o CC; alloggiamento superiore: policarbonato; uscita: relè E/M (SPDT); QD integrale in stile mini